In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Bevestigingselement voor ophanging aan kettingen
Montage-element voor hangende constructies met schoeven en draadstangen
Bevestigingselement voor het bevestigen van leidingen en lege buizen aan stalen balken
Gesloten model
Bevestigingselement voor het monteren van maximaal drie SRV-steunclips op stalen balken van 12–20 mm
Bevestigingselement voor horizontale bevestiging van buizen op of onder stalen balken
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19