Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Steunclip Inova 2-delig
Steunclip Inova 2-delig - 1
Steunclip Inova 2-delig - 2
Steunclip Inova 2-delig - 3
Steunclip Inova 2-delig - 4
Steunclip Inova 2-delig - 5
Steunclip Inova 2-delig - 6
Steunclip Inova 2-delig - 7
Steunclip Inova 2-delig - 8
Steunclip Inova 2-delig - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steunclip Inova 2-delig

Staal C45 galvanisch verzinkt (temperstaal C45 +N conform DIN EN 10083-2)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gebruikt om een krachtoverbrengende verbinding tot stand te brengen tussen kruisende steunen van verschillende vormen en afmetingen.


Bij identieke flensbreedten is het ook mogelijk boven elkaar liggende steunen te verbinden.



Type Inova met extra aanslag (lipjes onder de klem) voor niet-meedraaiende montage.

Opmerking

Voor het egaliseren van verschillende flensdikten kunnen tot drie extra afstandshouders met een totale dikte van max. 15 mm tussen de balkklemmen en de verbindingsplaten worden geplaatst.