Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager
Balkdragers zijn ideaal voor verborgen dragende hout-houtverbindingen tussen bijv. secundaire balken en hoofdbalken of staanders. Verbindingen in zichtbare gedeelten kunnen ook schuin zijn.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gemakkelijke installatie op locatie dankzij de montagesleuf in het blad van de balkdrager
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)), dikte 3,0 mm conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
ETA-09/0105
De secundaire balk kan worden vastgemaakt op de balkdrager die is vastgezet op de hoofdbalk, nadat de eerste deuvelpin in het bovenste gat in de secundaire balk is aangebracht. Hiervoor wordt de secundaire balk, met de bovenste deuvelpin in de sleuf, van bovenaf in het bladgedeelte van de balkdrager gehaakt.
De secundaire balk moet circa 40 mm hoger zijn dan de balkdrager. Als de drager 90 mm hoog is, kan een secundaire balk van 100 mm worden gebruikt.
De diameter van de deuvelpin mag slechts max. 0,5 mm (d = 8 mm) of 1,0 mm (d = 12 mm) kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder
Dragende verbindingen van houten balken met houten hoofdbalken of staanders in zichtbare gedeelten
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Deuvelpin conform EN 14592 d = 8, 12 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!