Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-U/TZN-balkdrager
Eenvoudige balkdrager met ankerbouten en vaste vorkbreedte. Ideaal voor niet-dragende secundaire constructies in buitenbereik met hoge esthetische eisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kan worden vastgeschroefd
- Dragermateriaal: Staal
- Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
- Toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Balkdragerbevestiging voor lichte, niet-dragende, secundaire houten constructies (bijv. omheiningen) in buitenbereik.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- SB-fitting M10
- ASSY 3.0 Combi D = 10 mm
Aanbevolen ankers (M10) voor montage in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!