Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Balkdrager D-S-H/R3R
Balkdrager D-S-H/R3R - 1
Balkdrager D-S-H/R3R - 2
Balkdrager D-S-H/R3R - 3
Balkdrager D-S-H/R3R - 4
Balkdrager D-S-H/R3R - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager D-S-H/R3R

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en bladbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • In hoogte verstelbare balkdrager met verborgen bladbevestiging en afdekhuls voor basisschroefdraad, voor extreem hoge esthetische eisen

  • Hoogteverstelbereik 135–200 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegant uiterlijk

  • Hoogwaardige, donkere zinkijzercoating met hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden

  • Materiaal drager: staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriaal: staal S195T conform EN 10255:2007

  • Oppervlak: hoogwaardige zinkijzercoating (R3R); coatingdikte 8 µm

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.



Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.