Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
D-F/TZN-balkdrager
D-F/TZN-balkdrager - 1
D-F/TZN-balkdrager - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

D-F/TZN-balkdrager

Robuuste balkdrager met ankerbouten en platte inlegsjabloonbevestiging. Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en verbeterde houtbescherming.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Verborgen paalsteunverbinder met verbeterde houtbescherming

  • Kan worden verankerd en met een vaste hoogte van 100 mm

  • Robuuste drukleiding van 48 mm dik en grote bodemplaat

  • Lange levensduur door thermisch verzinken

  • Materiaal: Staal

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
Opmerking

Diameter van schroef/anker mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.