Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
D-D-H/R3R-balkdrager
D-D-H/R3R-balkdrager - 1
D-D-H/R3R-balkdrager - 2
D-D-H/R3R-balkdrager - 3
D-D-H/R3R-balkdrager - 4
D-D-H/R3R-balkdrager - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

D-D-H/R3R-balkdrager

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • In hoogte verstelbare balkdrager (min. 130 x 130 mm) met verborgen penbevestiging en afdekhuls voor basisschroefdraad, voor extreem hoge esthetische eisen

  • Hoogteverstelbereik 135–200 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegant uiterlijk

  • Hoogwaardige, donkere zinkijzercoating met hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden

  • Materiaal drager: staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriaal: staal S195T conform EN 10255:2007

  • Oppervlak: hoogwaardige zinkijzercoating (R3R); coatingdikte 8 µm

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.



Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.