Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BP-H/TZN
Extra-robuuste, eendelige balkdrager met vaste H-vormige bevestiging. Voor ingieten in beton. Ideaal voor zware constructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Optimale corrosiebescherming en staalverbinding dankzij 5 mm lasnaad rondom
- Robuust ontwerp, 6 mm dik
- Materiaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingsdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van deuvelpin/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Voor de bevestiging van zware houten constructies zoals palen van hekwerken, pergola's, carports etc.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament
Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 250 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
Bouten d = M10 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!