Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Balkdrager BP-D-H/TZN
Balkdrager BP-D-H/TZN - 1
Balkdrager BP-D-H/TZN - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BP-D-H/TZN

Extra-robuuste en in hoogte verstelbare balkdrager met bladbevestiging. Voor ingieten in beton.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en/of grote grondspeling voor verbeterde houtbescherming.

  • Hoogte instelbaar in gemonteerde toestand

  • Extra-lange, robuuste 48 mm buisvormige deuvelpin (basishoogte 400 mm) en grote drukplaat

  • Verborgen balkverbinding met inwendige deuvelbevestiging

  • Geschikt voor ingieten in beton

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal: staal

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.




Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder