Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BD-U/TZN
Eendelig balkanker geschikt voor beton met vaste U-bevestiging en 250 mm geribbelde deuvel. Voor lichtgewicht constructies zoals carports, omheiningen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Geschikt voor plaatsing in beton, instelbare hoogtecompensatie dankzij 250 mm geribbelde deuvel
- Eenvoudige montage met behulp van externe vork
- Vorkmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004
- Materiaal geribbelde deuvel: B 550 BR + AC conform DS 10080:2006; d = 20 mm
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
balkbevestiging voor lichte constructies zoals carports, gevlochten omheiningen en andere tuinconstructies.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 200 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Bout/SB-sets: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!