Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel
Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel - 1
Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel

Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 250 mm gegroefde deuvel. Voor lichte constructies, bijvoorbeeld afdakjes of carports.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Geschikt voor beton, instelbare hoogtecompensatie dankzij 250 mm geribbelde deuvel

  • Verborgen balkverbinding met inwendige bladbevestiging

  • Lange levensduur dankzij thermische verzinking

  • Materiaal blad: S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Materiaal geribbelde deuvel: B 500 SP

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingsdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van bout/deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.