Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoshampoo PERFECT
Lost hardnekkig vuil op en zorgt voor behoedzaam wassen van voertuiglak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Het flink schuimende reinigingsschuim kan worden gebruikt voor het voorreinigen als sneeuwschuim in een schuimpistool of een schuimsproeier en als shampoo voor het handmatig wassen van voertuigen
- De speciale actieve bestanddeelformule lost het vuil uitstekend op en laat een prachtige glans achter
- pH-neutraal
- Stabiel, homogeen schuim
- Uitstekende glij-eigenschappen
Niet aanbrengen op hete oppervlakken en niet laten drogen. Beschermen tegen vorst. Verwijder eerst grof vuil van zwaar vervuilde voertuigen met een hogedrukspuit.
Geschikt als shampoo, insectenverwijderaar en velgreiniger. Voor een optimale voor- en hoofdwas van motorvoertuigen, fietsen, motorfietsen enz. Is tevens optimaal compatibel met oppervlakken waarop folie is gelijmd.
Gebruik op hogedruk-apparaten met schuimlans: Afhankelijk van het gewenste type schuim (droog/nat), voorverdunnen met water in verhouding 1:10-1:20. Stem de dosering af op de gewenste schuimstructuur. Gebruik met schuimlans: Meng 15-25 ml product per 1 l water. Sop het voertuig van onder naar boven af en wrijf vervolgens met een spons. Spoel grondig met schoon water af. Handwassen: Maak een sop van 50-80 ml in 10 l warm water. Was het voertuig met een spons. Spoel grondig met schoon water af.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!