In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
The parking time is set fully automatically via an integrated motion detector when the vehicle has been stationary for approx. 20 seconds
With a robust ice scraper blade and ergonomic handle area, made of 100 % recycled material
Stof- en vochtdichte aansluitingen
Speciaal voor vrachtwagens, bussen, SUV's enz.
Voor bestuurders die vele kilometers rijden en bestuurders die dagverlichting gebruiken
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
Hoogwaardige kabel met robuuste afwerking voor synchroniseren en opladen met tot 480 Mbps
Voordelige autogloeilamp 12 V