Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Automatische starthulp
Automatische starthulp - 1
Automatische starthulp - 2
Automatische starthulp - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Automatische starthulp

Automatische startfunctie. Startvermogen niet aangesproken tot dit nodig is, daardoor groter startvermogen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor mobiele, niet van netstroom afhankelijke starthulp voor personenwagens en lichte bedrijfswagens met een elektrisch systeem van 12 of 24 V

  • Automatische ompolingsbescherming

  • Automatische voltageselectie 12 V/24 V (handmatige voltageselectie ook mogelijk)

  • Volledig geïsoleerde, haakse massieve klemmen met zeer flexibele volledig gerubberde leidingen

  • Niet-bekrachtigd aan- en ontkoppelen van het voedingssysteem van het voertuig

  • Bescherming tegen spanningspieken

  • Overbelastingsbeveiliging in startmodus

  • LED-indicator accustatus

  • Bescherming tegen kortsluiting (interne accu beveiligd met zekeringen met hoge stroomsterkte)

  • Levering omvat metalen chassis op grote luchtbanden (diameter: 300 mm)
Opmerking

Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:


  • Open, nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM, GEL, EFB en EFB+, calcium, lithium, NiCd-vliegtuigaccu's