Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voertuigkabel FLY
Verpakte artikelen
- Min./max. temperatuurinzetbereik: -40 tot 70 °C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-buitenmantel
- Silicone-, cadmium- en loodvrij
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!