Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid voertuigen COOLIUS® A10- en COOLIUS® Y10- set
Voor voertuigen die in de werkplaats volledig moeten worden onderhouden met koudemiddel R134A of R1234YF.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
COOLIUS® A10 voor het koudemiddel R134A en COOLIUS® Y10 voor het koudemiddel R1234YF
Beter gebruik van de werkplaats en meer flexibiliteit dankzij twee apparaten in plaats van één combinatieapparaat
- Er kunnen twee verschillende services tegelijk op verschillende aircoservice-eenheden worden uitgevoerd
- Vermijdt onnodige wachttijden voor tijdrovende evacuatie van de binnenkant van de leidingen tussen individuele services om een ander koudemiddel te gebruiken.
- Altijd klaar voor gebruik: Als het ene systeem onbruikbaar is, kunt u verdere services uitvoeren met het andere systeem.
Gemakkelijk in het gebruik
- De twee aircoservice-eenheden zijn licht, draagbaar, praktisch en vereisen minder ruimte dan een combinatieapparaat.
- De bediening is intuïtief en identiek voor beide apparaten
Houd u aan de specificaties van de fabrikant met twee apparaten
- Veel autofabrikanten eisen dat het onderhoud van de airconditioning wordt uitgevoerd met één apparaat voor elk koudemiddel en niet met een combinatiemodel.
- De set met dubbele verpakking maakt het gemakkelijker om op een manier te werken die aan de eisen van de fabrikant voldoet.
Langdurig gebruik is mogelijk dankzij bijvoorbeeld de optionele WOW!-onderhoudscontracten en de hoogwaardige componenten van de COOLIUS®-apparaten voor lange onderhoudsintervallen
COOLIUS® -apparaten zijn geschikt voor hybride en elektrische voertuigen en besparen hulpbronnen dankzij ~100% koudemiddelterugwinning
Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!