Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Asfaltschroefanker W-SA A-IG
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 1
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 2
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 3
Asfaltschroefanker W-SA A-IG - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Asfaltschroefanker W-SA A-IG

Voor verankering in asfalt, in combinatie met injectiemortel WIT-PE 1000. Anker met metrische binnendraad, staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor verankering in asfalt

  • Het anker kan voor een permanente bevestiging in combinatie met injectiemortel WIT-PE 1000 worden toegepast of demontabel zonder injectiemortel

  • Met de bijbehorende verloopstukken kan schroefdraad M16 worden verkleind tot M12 of M10

  • De bevestiging kan op elk gewenst moment weer worden gedemonteerd door de metrische bout los te draaien

  • Voor gebruik met: Injectiemortel WIT-PE 1000: Pure epoxymortel

  • Toepassing van 0°C tot +40°C

  • Minimale houdbaarheid koker: 24 maanden

  • Opslagtemperatuur tussen +5 °C en +25 °C
Opmerking

Neem de verwerkingsinstructies voor injectiemortel WIT-PE 1000 in acht. De asfaltschroefanker is niet geschikt voor constante trekbelastingen.

Toepassingsgebied