Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig
Zware uitvoering voor demontage en montage van asmoeren en vetdoppen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Geschikt voor achtkantige en zeskantige moeren, kruisgleufmoeren, frontmoeren, ronde moeren met twee gaten, capstanmoeren
- Aanhaalmoment tot 700 Nm mogelijk
Leveringsomvang:
- 1x asmoer- en gleufmoersleutel
- 2x adapter, rond, 6 mm
- 2x adapter, rond, 8 mm
- 2x adapter, rond, 10 mm
- 2x adapter, vierkant, 6 mm
- 2x adapter, vierkant, 8 mm
- 2x adapter, vierkant, 10 mm
- 1x spanketting
- 1X inbussleutel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!