Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PVC antivermoeidheidsmat Premium per meter
2-laags vloermat voor zware toepassingen op droge werkplekken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De antivermoeidheidsmatten dragen bij aan een betere ergonomie bij staande werkplekken. De eigenschappen van de matten dragen bij aan de bescherming van rug en gewrichten.
De mat bestaat uit een geschuimde PVC onderzijde en een vinyl bovenzijde met een traanplaat-motief
- De bovenzijde van vinyl is zelfdovend, extreem robuust en duurzaam
- De lagen van de mat zijn gelamineerd
- Leverbaar in zwart en met gele veiligheidsmarkeringen
Vloermatten worden volgens de specificaties van de klant gesneden. De producten kunnen niet worden geruild.
Mat kan worden besteld in afzonderlijke lengtes, PU 10 = 10 cm, maximale lengte: 18 meter / VE 1800
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!