Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus
Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Unieke poedervorm van aluminiumoxide
- Fijn polijstresultaat en tegelijkertijd een unieke spiegelglans
- Verwijdert moeiteloos schuurgroeven met een korrel van P3000 en hoger
Vaste consistentie
- Polijstmiddel spat niet
- Zuinig
- Geringe stofvorming
Kan handmatig en machinaal worden verwerkt
Siliconenvrij
Vanwege de chemische samenstelling is dit polijstmiddel veilig wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld.
Geadviseerde pad: Polijstpad "oranje" of "lamsvacht"
Om een optimaal oppervlak zonder microkrassen te bereiken, mag Anti-Hologram Polish Plus niet worden gemengd met andere poetsmiddelen of oplosmiddelen. Anders vervalt elke garantie.
Bij bewaartemperaturen tussen 15 en 25°C kunnen de originele containers 24 maanden worden bewaard. Bescherm containers tijdens opslag en transport tegen vorst en direct zonlicht.
Gelakte oppervlakken in de automobiel-, nautische of houtsector. (verf op basis van oplosmiddelen, één- en meercomponentensystemen, verf op waterbasis, poedercoatings, krasbestendige heldere lak). Niet voor matte verven.
Fles goed schudden voor gebruik.
Polijstmiddel gelijkmatig met een zachte polijstdoek of polijstspons in cirkelvormige bewegingen op het lakoppervlak aanbrengen en vervolgens uitpoetsen. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen.
Mechanisch:
Het oppervlak van de gekozen polijstpad gelijkmatig met de pasta bevochtigen en een kleine hoeveelheid op het te polijsten oppervlak aanbrengen. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Met een zekere druk het oppervlak bewerken totdat schuursporen of lakimperfecties zijn verwijderd. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!