Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
W-VIZ-A-ankerstang, HCR, hoog corrosiebestendig staal globalchange voor W-VIZ/HCR-injectiesystemen (beton)
W-VIZ-A-ankerstang,  HCR, hoog corrosiebestendig staal globalchange voor W-VIZ/HCR-injectiesystemen (beton) - 1
W-VIZ-A-ankerstang,  HCR, hoog corrosiebestendig staal globalchange voor W-VIZ/HCR-injectiesystemen (beton) - 2
W-VIZ-A-ankerstang,  HCR, hoog corrosiebestendig staal globalchange voor W-VIZ/HCR-injectiesystemen (beton) - 3
W-VIZ-A-ankerstang,  HCR, hoog corrosiebestendig staal globalchange voor W-VIZ/HCR-injectiesystemen (beton) - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-VIZ-A-ankerstang, HCR, hoog corrosiebestendig staal globalchange voor W-VIZ/HCR-injectiesystemen (beton)

Hoog corrosiebestendig (HCR) staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Doorsteekmontage (M10 t/m M24) en voorsteekmontage (M8 t/m M24)

  • Hoge belastingen, kleine rand- en asafstanden

  • Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)

  • De boorgaten kunnen worden gemaakt met een hamerboor (W-VIZ M8 t/m M24), een vacuümboor (W-VIZ M10 t/m M24) of een diamantboor (W-VIZ M10 t/m M24)

  • Uitgeharde injecteerbare mortel dicht het boorgat grotendeels af

  • Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor korte as- en randafstanden

  • De geometrie van de ankerstang maakt veilige naspreiding mogelijk

  • Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, efficiënt

  • Veilige montage als het gespecificeerde koppel wordt toegepast bij het aanbrengen van het anker

  • Krachtgecontroleerd/aandraaimomentgecontroleerd anker van hoog corrosiebestendig staal

  • De belasting wordt overgedragen via de mechanische onderlinge vergrendeling van afzonderlijke conussen in de injectiemortel en verder via een combinatie van houd- en wrijvingskrachten in de ondergrond (beton)
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-02: 1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Tunnelbrandcurve, ZTV-ING: W-VIZ/HCR M8 tot M24
Opmerking

Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Toepassingsgebied

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen