Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ABS ankerpunt Lock X Trapez 21
ABS ankerpunt Lock X Trapez 21 - 1
ABS ankerpunt Lock X Trapez 21 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS ankerpunt Lock X Trapez 21

Installatievriendelijk bevestigingspunt/bevestigingsapparaat voor warme daken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Installatiekosten voor uw valbeveiliger is gereduceerd met de ABS-Lock X-T-21. Het bevestigingspunt/bevestigingsapparaat wordt geleverd met 4 voorgemonteerde knevelbevestigingen die gemakkelijk afzonderlijk vanaf de bovenkant door de gaten in de bodemplaat (290 x 200 mm) kunnen worden gestoken. De valbeveiliging voor warme daken biedt 3 personen een betrouwbare bevestigingsmogelijkheid die kan worden gebruikt als bevestigingssysteem en vangapparaat.

Het RVS bevestigingspunt rust op een kunststof vervormbare steun (Ø 16 mm) en is ontworpen voor positief en negatief gelegde trapeziumvormige platen. Het systeem is getest op dwarse belasting en is speciaal ontworpen voor warme daken. Gebruik het bevestigingspunt met geschikte persoonlijke valbeschermingsmiddelen. Een selectie van hoogwaardige producten is hier beschikbaar.