Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VIZ-IG-anker met inwendig schroefdraad, roestvast staal A4 voor W-VIZ-IG/A4-injectiesystemen (beton)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Standaard draadeinden en bouten kunnen worden gebruikt (eisen zie ETA-04/0095)
- Kan gelijkliggend worden gemonteerd: Bevestigingsonderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar.
- Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Uitgeharde injecteerbare mortel dicht het boorgat grotendeels af
- De boorgaten kunnen worden gemaakt met rotatieboorhameren (W-VIZ-IG M6 t/m M20), boren met stofafzuiging (W-VIZ-IG M8 t/m M20, alleen droog beton) en met diamantboren (W-VIZ-IG M8 t/m M20).
- Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor korte as- en randafstanden
- De geometrie van het interne draadanker maakt veilige naspreiding mogelijk
- Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, efficiënt
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidankers van galvanisch staal in de maten M6, M8, M10, M12, M16 en M20
Europese Technische Goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Het anker heeft een Europese technische beoordeling met goedkeuring van het anker voor gebruik in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206: 2000-12
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Statisch (bijv. dode lading, apparatuur, opslagmaterialen) of quasi-statisch (bijv. traphekken) effect
- Ankergrootte M6 tot M20: Montage in droog of nat beton
- Ankergrootte M10 tot M20: Montage in boorgaten gevuld met water
- W-VIZ-IG/A4 (roestvast staal A4) kan binnenshuis in droge ruimtes, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimten worden gebruikt
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, basisplaten, steunen, railings, houtconstructies, balken, enz.
Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen
Als het boorgat W-VIZ-IG M16 of groter is, blaas het dan schoon met perslucht (min. 6 bar, olievrij) met behulp van de juiste pneumatische luchtmondstukken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!