Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AMO® IV 7.5 MM kozijnschroef
Deze innovatieve vorm van kozijninstallatie combineert prestaties met installatiegemak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snelle en eenvoudige installatie
- Korte montagetijd, geen pluggen of plaatsingsgereedschap nodig
- Innovatieve RW-aandrijving voor langere levensduur van bits, en betere krachtoverbrenging
- Doorsteekmontage
- Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd na montage
Hoog niveau van veiligheid
- Valbestendige raaminstallatie met goedkeuring
- Geteste inbraakbeveiliging tot RC3
- Hoge belastbaarheid door vormsluiting
- Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
- Installatie van kozijnen mogelijk zonder zijsteunblokken en afstandsblokken (afhankelijk van de installatieomstandigheden)
- Hoog draagvermogen, zelfs bij blootstelling aan thermische belasting
Z-21.1-2097 goedkeuring
Neem het volgende in acht tijdens het plannings- en meetproces
- Technische goedkeuring DIBt Z-21.1-2097
- Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en deuren (art.nr. 5995000000)
- Naslaggids voor het installeren en afdichten van ramen en deuren (art.nr.5995000900)
- Kan worden gebruikt in beton, volle stenen, verticaal holle steen, holle kalkzandstenen blokken, massief kalkzandstenen blokken
- Goedgekeurde spanningsvrije afstandsmontage voor houten, kunststof en aluminium raamkozijnen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!