Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Aluminium trappensteekwagen Type 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium trappensteekwagen Type 2

3-ster volrubberwielen met kunststof velgen en rollagers vergemakkelijken lastig transport over trappen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Stevig gelaste aluminium constructie

  • Handig bij toepassingen waarbij frequent op en neer moet worden gelopen op trappen waarbij de ondergrond goed en vlak is

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (conform DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen.

  • Aluminium buis Ø 25 x 2 mm

  • Bodemplaat van 4 mm dik aluminium