Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Aluminium steel 1.560 mm

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium steel 1.560 mm

Gevoed met water

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ergonomische handgreep met waterdoorloop



Gemaakt van aluminium met robuuste, slagvaste en prettig in de hand liggende kunststof


Garandeert een aangenaam en functioneel gebruik




Op de steel kunnen waterslangen van 1/2" en 3/4" worden aangesloten,


die met een slangklem worden bevestigd.



Kan worden gebruikt tot een druk van 6 bar