Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250
De allrounder voor beton, metselwerk en voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Injectiemortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrije vinylester
- Individueel bevestigingspunt voor gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1
W-VI-A ankerstang, W-VD-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
- Individueel bevestigingspunt voor metselwerk (systeem met WIT-SH zeefhuls):
WIT-SH zeefhuls, WIT-AS ankerstang, WIT-IG binnendraadhuls
- Individueel bevestigingspunt voor metselwerk (systeem met SH zeefhuls):
SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
- Achteraf ingelijmde wapeningsstaven
- Europese technische goedkeuring ETA-12/0164: Individueel bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (W-VD-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1
- Europese technische goedkeuring ETA-13/1040: Individueel bevestigingspunt + metselwerk van volle en holle steen, gasbeton (WIT SH zeefhuls SH, WIT-AS ankerstang, WIT-IG binnendraadhuls, gasbeton alleen met WIT-SH 18x95 zeefhuls)
- Europese technische goedkeuring ETA-16/0757 en ETA-20/0854: Individueel bevestigingspunt + metselwerk van volle en holle steen, gasbeton (SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, W-VI-IG binnendraadanker, draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, gasbeton alleen zonder zeefhuls)
- Europese technische goedkeuring ETA-12/0166: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven, alleen kokers van 330 ml, 420 ml en 825 ml
- EPD: Milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Wij bevelen de technische software van Würth aan voor het plannen en berekenen van uw project.
Gat boren (zonder hamerstand)
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Huls plaatsen
Vul de huls vanaf de bodem gelijkmatig op met mortel
Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien
Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet worden overschreden
Gat boren
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Vul het boorgat vanaf de bodem met composietmortel
Verankeringselement met een lichte draaiende beweging tot aan de bodem van het boorgat indraaien
Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering
Bouwdeel bevestigen, aandraaimoment aanbrengen
| Minimale uithardingstijden in beton | |||
| Temperatuur van ondergrond | Verwerkingstijd | Minimale uithardingstijd in droog beton | Minimale uithardingstijd in vochtig beton |
| ≥ -10 °C1) | 90 min | 24 u | 48 u |
| ≥ -5 °C2) | 90 min | 14 u | 28 u |
| ≥ 0 °C2) | 45 min | 7 u | 14 u |
| ≥ +5 °C2) | 25 min | 2 u | 4 u |
| ≥ +10 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| ≥ +20 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| ≥ +30 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| ≥ +35 °C2) | 2 min | 20 min | 40 min |
| ≥ +40 °C3) | 1,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Kokertemperatuur: ≥ +15 °C 2) Kokertemperatuur: +5 °C tot +25 °C 3) Kokertemperatuur: < 20 °C | |||
| Minimale uithardingstijden in metselwerk | |||
| Temperatuur van ondergrond | Verwerkingstijd | Minimale uithardingstijd in droog metselwerk | Minimale uithardingstijd in nat metselwerk |
| -10 °C tot -6 °C1) | 90 min | 24 u | 48 u |
| -5 °C tot -1 °C2) | 90 min | 14 u | 28 u |
| 0 °C tot +4 °C2) | 45 min | 7 u | 14 u |
| +5 °C tot +9 °C2) | 25 min | 2 u | 4 u |
| +10 °C tot +19 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| +20 °C tot +24 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| +25 °C tot +29 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| +30 °C tot +40 °C3) | 2,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Kokertemperatuur: ≥ +15 °C 2) Kokertemperatuur: +5 °C tot +25 °C 3) Kokertemperatuur: < +20 °C | |||
- Verankering in gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk met volle en holle steen, gasbeton en het achteraf plaatsen van wapeningsstaven.
- Geschikt voor het monteren van metaalconstructies, metaalprofielen, houten constructies, consoles, roosters, buisleidingen, kabelgoten enz.
Kokers van 330 ml en 420 ml kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden verwerkt door vervanging van de mengtuit resp. door hersluiting met de eindstop.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!