Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50A
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 1
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 2
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 3
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 4
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 5
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 6
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 7
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 8
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS<SUP>®</SUP> Y50A - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50A

Krachtige en robuuste airco-onderhoudsunit met geïntegreerde koudemiddel-analyser voor airco-onderhoud op R-1234yf-systemen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Intelligente koudemiddelanalyse


  • De ingebouwde koudemiddel-analyser is volledig geïntegreerd in het serviceproces van de airconditioning.

  • Een intelligent drievoudig filtersysteem zorgt ervoor dat er, samen met het koudemiddel, geen olie in de leidingen van de analyzer terechtkomt en dat het apparaat niet vervuilt. Deze innovatie vormt een grote verbetering in de best beschikbare technologie en vermindert de onderhoudskosten aanzienlijk.

  • Max. 1,5 g koudemiddel is vereist voor de analyse.


Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Geavanceerde documentatie


Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface



Schone machine


Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid



Geen ongewenste toegang


Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld



Leveringsomvang


  • Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies (optioneel)