Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Openingssysteem ENVI Space Opener
Handsfree, elektronisch ondersteund openen van afvalscheidingssystemen ENVI Space
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Het openingssysteem kan over de gehele breedte van de voorkant worden geactiveerd door snel tikken of kort trekken
- Voor alle ENVI Space-recyclesystemen, kastbreedte 600 mm
- Lengte 133 mm, geschikt voor verkorte versie ENVI Space S (inbouwdiepte 310 mm) en lengte 56 mm, geschikt voor standaard uitvoering ENVI Space (inbouwdiepte 464 mm)
- Eenvoudige montage
- Minimale ruimte achter de recyclingsystemen of -laden
- Eenvoudig te installeren dankzij eenvoudige bekabeling, plug-and-play
- Vrijwel geluidloos
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!