In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Zelfnivellerende cementplamuur op kunststofbasis voor laagdikten van 2 tot 30 mm CT-C30-F7
Zelfnivellerende cementplamuur met lage spanning voor laagdikten van 2–40 mm
Vloeibare cementvuller met zeer goede zelfnivellerende eigenschappen voor laagdikte van 1,5–15 mm
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Met polymeren gemodificeerd, cementhoudend egaliseerproduct voor 3–20 mm op houten vloeren
Bandenschuim
Bandenmontagepasta
RVS-krachtreiniger
Schroefdraadborging middelvast
Onderhoudsspray voor RVS
Onderhoudsolie voor RVS
Schroefdraadborging met hoge sterkte
RVS-spray Perfect