Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandshouder Speedies met spikes
's Werelds snelste afstandshouders voor horizontale wapening.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snel en gemakkelijk in het gebruik
- 3x snellere plaatsing dan traditionele afstandsstukken
- Geen kantelen tijdens het plaatsen
- Beschermt rug en knieën
- Spikes op de plafondversie voorkomen slippen
Gemakkelijk, kostenbesparend transport
- Economisch transport op Euro-pallets (één pallet is voldoende voor een oppervlak van maximaal 1750 m²)
- Voor een vrijstaand huis zijn slechts 2 Speedies-verbindingen vereist
Plafondversie voor optimale betonstroming, is minder opvallend in het afgewerkte betonoppervlak
Benodigde materialen ongeveer 100-150 stuks per 100 m2
PVC-vrij
Aangebracht onder de horizontale wapening bij het storten van betonvloeren en plafondplaten.
- De binnenhandgreep moet 90 graden ten opzichte van de buitenhandgreep staan om een nieuwe Speedies-afstandshouder te kunnen plaatsen. Draai de binnenhandgreep nogmaals 90 graden nadat deze is gemonteerd. De verbinding kan worden opgetild.
- Beide handgrepen zijn parallel aan elkaar. De handmatige dispenser is klaar voor gebruik van de Speedies-afstandshouders. Trek de binnenhandgreep omhoog en er wordt een afstandsstuk gelegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!