Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afzuigadapter
Stofzuigeradapter voor het verwijderen van boorgruis bij het boren of voor het reinigen van boorgaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Oefent directe zuigkracht uit op de voet dankzij een tweekamersysteem
- De 1e kamer verwijdert het boorstof rondom het boorgat direct van het oppervlak van de verankeringsondergrond
- De 2e kamer genereert een sterk vacuüm, en zorgt ervoor dat de vacuümadapter stevig aan de wand of het plafond kleeft, zelfs op een oneffen oppervlak
Minder reiniging achteraf
Boren met reiniger zonder extra hulpmiddelen
Nominale diameter: 6 - 32 mm
Aansluiting op een stofzuiger is voldoende
Diameter Aansluiting: 30 - 38 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!