Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afplaktape, crêpe
Algemene afplakwerkzaamheden in de automobiel- en spuiterijbranche, voor gladde en gelakte oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geschikt voor drogen in een oven
- Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot 80 °C
Zeer goede hechting
- Zeer goede hechting op alle gladde en gelakte oppervlakken, waardoor het ideaal is voor de bouw- en voertuigsector
- Verwijdering zonder residu direct na het lakken voor effectief werk en de beste resultaten
Bestand tegen vocht en oplosmiddelen
- Ideaal voor lakwerkzaamheden met alle gangbare lak- en vernissystemen
- Ook geschikt voor nat schuren vanwege vochtbestendigheid
- Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de lak of de vernis is opgedroogd, worden verwijderd
- Niet voor toepassingen buitenshuis omdat de tape niet UV-bestendig is
- Uitsluitend voor toepassingen binnen
- Algemene afplakwerkzaamheden in de automobiel- en spuiterijbranche, bijv. op gelakt metaal, glas, chromen onderdelen of rubber
- Voor het vastzetten van het afplakpapier tijdens het lakken
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!