Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hittebestendige afplaktape, crêpe +120 °C
Crêpetape voor schilderwerk bij hoge temperaturen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Met een hittebestendigheid tot +120 °C is de tape ideaal voor schilderwerkzaamheden met daaropvolgende ovendroging
- Waterdicht en ideaal voor lakwerkzaamheden met verf- en laksystemen op waterbasis en voor natschuren
- De uitstekende kleefkracht en het hoge aanpassingsvermogen zorgen voor een betrouwbare hechting aan gladde oppervlakken zoals glas, aluminium, staal en gelakt metaal, waardoor de tape ideaal is voor bouw- en automobieltoepassingen; ook kunnen dankzij het crêpe gebogen onderdelen netjes worden gemaskeerd
- Gemakkelijk te verwijderen - de tape kan direct na het lakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
- Kan worden beschreven en is ideaal voor markering van dozen, blikken en andere verpakkingen
Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd. Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
Voor afdekken voorafgaand aan het spuiten op zeer moeilijke ondergronden en aansluitende droging in de oven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!