Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Easy Masking Tape
Meerdelige speciale tape, stabiel in contact met lak op waterbasis voor lastige afplakwerkzaamheden op voertuigen, vrij van materialen die siliconen bevatten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Eenvoudig en tijdbesparend
- Dankzij de gedeelde plastic lip kunnen zowel de platte als de diepere afdichtingen worden opgetild
- Dankzij deze plastic lip kan de tape gemakkelijker worden ingeschoven dan bij conventionele producten, waardoor deze sneller kan worden aangebracht
Perforatie in de tape
- Gewenste lengte kan met de hand worden afgescheurd, zonder gebruik van gereedschap
- De perforatie maakt het snel en eenvoudig om de radii te af te plakken, bijvoorbeeld op rubberen raamafdichtingen
Uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden
- Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot +110 °C gedurende max. één uur
- Stabiel in contact met lak op waterbasis en vrij van materialen die siliconen bevatten
- Bijzonder geschikt als afdekhulp bij afdichtingen, ruiten, portieren en deuren, schuifdaken, motorkappen, achterkleppen, voor- en achterruiten
- Ook uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd, omdat de tape korte tijd hittebestendig is
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!