Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E
Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met elektronische regeling van het motortoerental, schuiffunctie en krachtige 1550W-motor met 24-tands VHM zaagblad, montagegereedschap en werkstukklem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De juiste zaagsnelheid, vooral voor temperatuurgevoelige materialen
Elektronische regeling van het motortoerental
Geschikt voor een hoog zaagvermogen
Schuiffunctie met inwendig trombonetreksysteem en hoogwaardige glijlagers en kogellagers
Nauwkeurig werken en perfecte verlichting van het werkgebied
De LED-lamp geeft de zaaglijn aan met behulp van de schaduw van het zaagblad.
Nauwkeurig werken in alle kantelstanden
Gefreesde grondplaat en aanslag gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium, geoptimaliseerde ontwerp van de aanslagen
Veilig bewerken van kleine werkstukken en hellende snedes
Verschuifbare linker werkstukaanslag
Schone werkomgeving
Effectieve 2-punts stofafzuiging
Snelle zaagbladwissel
Spindelvergrendeling verzonken in de behuizing
Gemakkelijk te vervoeren
Veilige vergrendelingsfunctie voor schuifbuis en zaagkop
Voor hout, MDF en laminaat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!