Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Verstekzaag KGS 250-60
Verstekzaag KGS 250-60 - 1
Verstekzaag KGS 250-60 - 2
Verstekzaag KGS 250-60 - 3
Verstekzaag KGS 250-60 - 4
Verstekzaag KGS 250-60 - 5
Verstekzaag KGS 250-60 - 6
Verstekzaag KGS 250-60 - 7
Verstekzaag KGS 250-60 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verstekzaag KGS 250-60

Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met schuiffunctie en 1400W-motor met hoog koppel, inclusief 24-tands VHM zaagblad, montagegereedschap en werkstukklem voor draagbaar gebruik.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Geschikt voor een hoog zaagvermogen


Schuiffunctie met inwendig trombonetreksysteem en hoogwaardige glijlagers en kogellagers



Nauwkeurig werken en perfecte verlichting van het werkgebied


De LED-lamp verlicht de zaaglijn met behulp van de schaduw van het zaagblad.



Snelle en eenvoudige verstelling van verticale en horizontale verstekhoek


Vastzethendel voor standaard hoeken



Nauwkeurig werken onder alle hoeken


Gevlakfreesde basisplaat en aanslag met geoptimaliseerd ontwerp van hoogwaardig gegoten aluminium



Schone werkomgeving


Effectieve driepunts-stofafzuiging



Gemakkelijk te vervoeren


  • Veilige vergrendeling van de uitschuifbare buis en zaagkop

  • Praktische handgrepen die bovendien de afmetingen van de werkstukdrager aanzienlijk vergroten