Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte
Voor afdichting van pneumatische en hydraulische schroefverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning. Bij schroefverbindingen tot aan de barstdruk van de leiding/slang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Lage sterkte, daarom eenvoudig te demonteren
Uitstekend bestand tegen alle hydraulische vloeistoffen en brandstoffen
Hoge mate van veiligheid, omdat aantastingen als gevolg van het oplossen van het product kunnen worden voorkomen.
Snel uithardend, zelfs bij lage temperaturen
Minimale uitvaltijden
100% afdichting
Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
DOS-systeem:
- Praktische bediening met één hand, dankzij de handige draaisluiting, zodat u altijd één hand vrijhoudt
- Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken
- Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen productresten in de doseerhals
- Door het krachtige versnellende effect van koper- of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het sealen hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het hydraulische afdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.
- De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
Voor afdichting van pneumatische en hydraulische schroefverbindingen tot 200 bar, bij voorgespannen schroefverbindingen tot de barstdruk van de buis/slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in hogedruk-vloeistofsystemen in de automobielindustrie en commerciële voertuigensector, metaal- en gereedschappenfabricage, scheepsbouw, machine- en motorbouw, elektrische en elektrotechnische bouw.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!