Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Afdichtmiddel ventilatiekanaal hybride

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtmiddel ventilatiekanaal hybride

Gebruiksklaar, hybride 1C-afdichtmiddel op polymeerbasis

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hardt snel uit


Korte droogtijd bespaart tijd



Oogt als metalen oppervlak


Ideaal voor gebruik op zichtbare metalen oppervlakken



Eenvoudig en snel te gebruiken


Toepasbaar op licht geolied, tegen corrosie beschermd, onbewerkt en verzinkt staal, roestvast staal en aluminiumplaten zonder dat ontvetten nodig is. Reiniging van het oppervlak is desondanks aan te bevelen om een optimale hechting te bevorderen.



  • Siliconenvrij, bestand tegen UV-straling, bestand tegen veroudering en verwering

  • Bevat geen stoffen die van nadelige invloed zijn op de hechting van lak

  • Geen hechtprimer nodig

  • Kortstondige temperatuurbestendigheid max. +100 °C bij max. 1 h
Opmerking
  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

  • Het afdichtmiddel mag niet permanent in contact komen met vloeibare middelen. De voortdurende ophoping van vloeistoffen boven de verbinding dient bij de constructie van het systeem te worden voorkomen.