Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Smeerbaar afdichtmiddel
Membraan met universele afdichting voor verbindingen tussen verschillende componenten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Smeerbaar en spuitbaar
- Lucht- en waterdicht
- Blijvend elastisch
- Snelhardend
- Bevat geen siliconen, oplosmiddelen of isocyanaten
- EC1 Plus
Het uitharden duurt langer bij een lage luchtvochtigheid en bij lage temperaturen. Het afdichtmiddel mag niet worden gebruikt als oppervlaktelijm. Het afdichtmiddel is overschilderbaar met lak op waterbasis. Verkleuring kan optreden bij overschilderen met alkydharslakken. Daarom moet vooraf de verdraagzaamheid van de lak worden getest. Vermijd contact met polyethyleen, polypropyleen, siliconen, butylrubber, neopreen, EPDM en oppervlakken die bitumen en teer bevatten. Om de hechting van gips met het afdichtmiddel te optimaliseren, wordt aanbevolen een afdekstrip of afdekking van glasvezel op het afdichtmiddel aan te brengen/erop te drukken wanneer het afdichtmiddel nog niet is uitgehard.
- Voor het afdichten van verbindingen en lekkages
- Voor het afdichten van verbindingsnaden tussen bouwelementen
De ondergrond moet vrij zijn van vet en stof. De af te dichten ondergronden moeten droog en belastbaar zijn. Verwijder losse onderdelen alvorens het afdichtmiddel aan te brengen. Reinig het oppervlak met IPA-reiniger (art.nr. 0893223500). Behandel metselwerk voor met primer voor kunststof/hout/steen. Breng het afdichtmiddel aan op de af te dichten verbindingen en smeer het uit met een verfkwast. Het afdichtmiddel moet minstens 10 mm aan weerszijden van de naad worden aangebracht. De dikte van de laag moet ongeveer 3 mm zijn. Het afdichtmiddel moet uiterlijk na 3 maanden worden afgedekt.
Oppervlakken zonder primer: IJzer, aluminium, koper, messing, GRP, polycarbonaat, vurenhout, eikenhout
Oppervlakken met primer voor kunststof/hout/steen: Hard PVC, ABS; EPS; beton, baksteen, PMMA
Oppervlakken met primer voor metaal: roestvast staal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!