Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
SMP-afdichtmiddel
SMP-afdichtmiddel - 1
SMP-afdichtmiddel - 2
SMP-afdichtmiddel - 3
SMP-afdichtmiddel - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMP-afdichtmiddel

Speciaal afdichtmiddel voor afdichten van zelfreinigend glas

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Getest op veiligheid


Beglazing getest door COT Laboratorium in overeenstemming met DIN EN ISO 11600 (vormen van verbindingsvoegen in de bouw).



Goedkeuring voor zelfreinigend glas


Voor afdichting van zelfreinigend/fotokatalytisch glas met een coating van titaniumdioxide, moet een speciaal voor dit doel geproduceerd en getest afdichtsysteem op basis van MS polymeer worden gebruikt. Conventionele siliconenkit kan de glascoating oplossen.



Geschikt voor dubbele beglazing van isolerend en gelamineerd veiligheidsglas


Ook geschikt voor afdichten van beglazing met isolatieglas.



Overschilderbaar/compatibel met verf



UV- en weerbestendig



Geurloos



Siliconenvrij



Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

Bewijs van prestaties

Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 2


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting:≤ 3 mm

  • Volumeverlies:≤ 10%

  • Hecht-/expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Geen defect

  • Elastische terugvering: ≥ 60%

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Geen defect
Opmerking
  • Vanwege het grote aantal vernisformuleringen moet u altijd uw eigen tests uitvoeren om de compatibiliteit van de coating te controleren en controleren of het afdichtmiddel overschilderbaar is

  • Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten

  • Voor de beste resultaten raden we aan het afdichtmiddel over te schilderen nadat u enkele dagen hebt gewacht en het volledig is uitgehard

  • Niet geschikt voor PP, PE, PC, PMMA, PTFE, neopreen, bitumineuze oppervlakken, marmer en spiegels

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
Toepassingsgebied