Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Afdichtmiddel MULTI
Afdichtmiddel MULTI - 1
Afdichtmiddel MULTI - 2
Afdichtmiddel MULTI - 3
Afdichtmiddel MULTI - 4
Afdichtmiddel MULTI - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtmiddel MULTI

Universeel anaerobe lijm en afdichtmiddel van gemiddelde sterkte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Universeel product met uitstekende media- en hittebestendigheid tot 180°C


  • Uitharding zelfs bij lage temperaturen

  • Snel uithardend, ook op rvs en verzinkte oppervlakken


Middelsterke verbinding, kan met normaal gereedschap worden verwijderd



Sterk vullend, voor holtes en spleten tot 0,35 mm



Uitstekende directe afdichting


  • Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest

  • Bestand tegen hoge druk na volledige uitharding

  • Max. draaddiameter M80


Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting


  • Voorkomt ongewenste bewegen, losraken en lekken

  • Extreem trilvast


Lage wrijvingscoëfficiënt



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)



In een handige accordeonfles met doseersysteem


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

  • Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken

  • Eenvoudig te legen restproduct


Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Bewijs van prestaties

Certificaten/testrapporten:


  • NSF-geregistreerd, klasse S6, schroefdraadborgmiddel - geen direct contact met voedsel

  • DVGW-keurmerk, getest conform EN 751-1

(Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008)

Opmerking

Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het leidingafdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en in contact komen met water van ≥40°C gedurende een langere periode. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.

Toepassingsgebied