Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dichtfix afdichtmiddel
Spuitbaar afdichtmiddel op basis van MS-polymeer voor herstel van originele structuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer groot hechtingsbereik
Hecht zich op een groot aantal oppervlakken, zelfs zonder een primerlaag.
Hoge Shore A-hardheid
Het materiaal is bestand tegen mechanische belastingen.
Hoge treksterkte en scheurvastheid
De naad is ook bestand tegen sterkere bewegingen/rek.
UV-stabiel
Uitstekend verouderingsgedrag, zelfs op ongelakte naden.
Isocyanaatvrij
- Hecht niet aan PP/PE/PTFE
- Het afdichtmiddel mag niet in contact komen met nieuwe, ongeharde PU-materialen
- Als het materiaal wordt beschilderd met metallic lak moet een blokkerende primer worden opgebracht
- Vanwege het grote aantal vernis- en laksamenstellingen is een voorbereidende test vereist om eventuele wisselwerking uit te sluiten
Voor permanent elastische, uiterst hechtende naadafdichtingen, en voor herstel van de originele structuur na ongevallenreparatie, bijv. in het motorcompartiment, bagagecompartiment, bodemplaten, wielkasten en op alle overlappende verbindingsnaden.
- De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Gebruik met patroon of persluchtpistolen. De vereiste structuren en laagdiktes worden bepaald door de afstand tot het object of via luchtdruk.
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!