Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CERAfix® afdichtingstape 316
Afdichtingstape voor waterdichte afdichting van verbindings- en bewegingsvoegen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Waterdampdoorlatend
Afdichtingsmateriaal kan sneller drogen
Hoge bestendigheid tegen waterdruk
- Ondoordringbaar voor water
- Barstdruk >2,0 bar
Flexibel en bestand tegen scheuren
Zeer emissiearm
Hoge slijtvastheid
Waterige dunbedmortels en afdichtingsmaterialen zijn gegarandeerd volledig gedroogd
Voor afdichting van uitzet- en bewegingsvoegen in het systeem met CERAfix 301, CERAfix 302 en CERAfix 315 systeembalkonfolie. Wordt gebruikt onder tegels en platen in binnen- en buitentoepassingen, bijvoorbeeld in badkamers, douches, wasruimten in woningen en in openbare wasruimten en op terrassen, balkons, in zwembaden en rond bassins.
Zie technische datasheet voor meer informatie.
Oppervlak:
Alle gebruikelijke oppervlakken die geschikt zijn voor afdichting of tegelbekleding en die op de juiste manier zijn voorbereid. De ondergrond moet dragend en voldoende vlak zijn volgens DIN 18202 en vrij zijn van scheuren en losse bestanddelen. De ondergrond moet een grotendeels gesloten overeenkomende oppervlaktekwaliteit en sterkte hebben. Gladde betonnen ondergronden moeten worden geruwd. Scheidende scheuren moeten door deskundigen worden onderzocht en waar nodig geheel worden gedicht met CERAfix 203.
Toepassing:
Het afdichtingstape wordt waar mogelijk ingevoerd in een lusvorm via bewegingsvoegen. Afdichtingstapevoegen of -verbindingen voor alle afdichtingstape die vormdelen en hoeken vormen, moeten ten minste 5 tot 10 cm overlappen.
Afdichtingstapes worden gebruikt voor waterdichte vorming van bewegings- en verbindingsvoegen. CERAfix 301 wordt aan beide zijden van de te overbruggen voeg aangebracht, zodat deze ca. 2 cm breder is dan het afdichtingstape; gebruik een kam van 4–6 mm om het aan te brengen. Het afdichtingstape wordt in de nieuwe laag gestoken en vervolgens voorzichtig met een gladde kam of drukrol in de afdichtingslaag gedrukt zodat er geen holtes of vouwen ontstaan. Zorg voor een zo goed mogelijke onderlaag en hechting over het gehele oppervlak! De strip moet zo worden gehecht dat het CERAfix 316 niet verzadigd kan raken met water vanaf de achterkant. CERAfix 316 wordt over bewegingsvoegen gestoken in een lusvorm. Voegen met afdichtingstape hebben een minimumoverlap van 5–10 cm; hecht deze met het afdichtmateriaal over het volledige oppervlak zodat er geen vouwen ontstaan en pas deze aan met het geselecteerde afdichtmateriaal.
Bij blootstelling aan water onder druk, een hydrofoob schuimkoord aanbrengen en een CERAfix 316 afdichtingstape opnieuw verlijmen/bewerken met het overeenkomstige afdichtingsmateriaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!