Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LDPE-vouwmasker
Zeer scheurbestendige, voorgevouwen afdekfolie met UV-bestendige PE-gecoate weefseltape voor binnen- en buitentoepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
UV-bestendig
Kan nog na drie weken worden verwijderd zonder resten achter te laten.
- Duurzame weefsellijm met dikke, natuurlijke rubberkleefstof
- Goede weerstand tegen water en oplosmiddelen
- Lijmen is ook mogelijk op enigszins vervuilde of enigszins gestructureerde oppervlakken
- Plakrand niet geschikt voor gebruik op glas (bijv. getint glas/meekleurend glas).
- Bepaalde kunststofoppervlakken (bepaalde soorten PVC) en cellulosenitraatvernissen en edele metalen kunnen residuen veroorzaken. In deze gevallen is een test van 48 uur aan te bevelen. Niet geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken, bijv. poreuze natuursteen, marmer, graniet, beton en onbehandeld hout. Verkleuring kan optreden op deze oppervlakken.
Het tijdbesparende en compacte 2-in-1-systeem kan worden gebruikt voor tijdelijke bescherming van veel oppervlakken tijdens het spuiten, stucen en gevelreiniging. Het product biedt ook een tijdbesparend alternatief voor conventionele, zelfklevende beschermfolie voor het hele oppervlak voor het beschermen van ramen binnen en buiten
De ondergrond moet droog en vet- en stofvrij zijn.
Afrollen - tape bevestigen - afsnijden - folie uitvouwen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!