Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Acrylkit

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acrylkit

Voor afdichtnaden in binnenruimtes met weinig uitzetting of krimp

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Uitstekende hechting voor in de handel verkrijgbare verven en pleisters en kan zowel worden beschilderd als bepleisterd

  • Het product heeft een breed scala aan toepassingen en is geschikt voor voegen binnenshuis met geringe uitzetting

  • Siliconenvrij

  • Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de voeg optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van de ondergrond. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer

  • De afmetingen van de voegen moeten worden beoordeeld, met name brede voegen moeten vooraf worden gevuld met PE-achtervulstangen

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd