Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Acrylic Special

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acrylic Special

Speciale acrylkit, minimaliseert de vorming van scheuren en verkleuring van emulsieverf bij de voeg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Na slechts een paar uur kan het schuim worden bepleisterd en overgeschilderd met hoogwaardige emulsieverf

  • Vermindert het risico van scheurvorming en verkleuring van de aangebrachte emulsieverf

  • Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV

  • Plasto-elastisch

  • Vrij van siliconen, oplosmiddelen en ftalaten
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak.

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer.

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

  • Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel

  • Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken

  • Acryl is zeer instabiel wat betreft waterabsorptie en -afgifte. Aangezien het diffusiegedrag ook verandert als gevolg van de verschillen in waterabsorptie in het materiaal, kunnen noch de diffusieweerstand van waterdamp (μ) noch de diffusie-equivalente luchtlaagdikte (SD) op dit materiaal worden gemeten conform EN 12572. De waarde van 5.000 is de gemiddelde waarde die door het testen wordt verkregen.