Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Levensmiddelen siliconenacetaat
Speciaal, hoogwaardig afdichtmiddel voor afdichting binnen de voedselverwerkende en drinkwaterindustrie, evenals voor aquariumbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geteste productkenmerken
- Voldoet aan de vereisten van NSF/ANSI Standard 61
- Sensortesten voor voedsel
Getest door Stegmann Laboratory
- Kan worden gebruikt in voedingsmiddelen- en voedingsmiddelenverwerkende toepassingen
Getest door ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Duitsland)
- In aquariumbouw
- Kan worden gebruikt in de drinkwaterindustrie
KTW-test (contact van drinkwater met niet-metalen materialen) door The Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen (Duitsland)
- In de drinkwaterindustrie
DVGW-werkblad W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen
- Bestand tegen micro-organismen
- In cleanrooms
Hecht aan een groot aantal verschillende materialen
- Hechting aan een reeks ondergronden die in aanwezig zijn de levensmiddelensector
- Hecht ook aan kunststeen
Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
Goede egaliseringseigenschappen
Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
- Als algemene regel geldt dat, in overeenstemming met DIN 52452 deel 4, afdichtmiddelen niet overgeschilderd mogen worden
- Overtollig egalisatiemiddel van de oppervlakken verwijderen
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
Voor afdichtingsvoegen die in contact komen met drinkwater of levensmiddelen, bijv. in commerciële keukens, slagerijen, brouwerijen, verkoopbalies en inloopkoelkasten, en de voegen bij aquariumbouw.
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!