Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen. Voor de professionele demonstratie van voertuigfuncties in de showroom-modus.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geschikt voor voertuigen met 12V-loodzuuraccu's
Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines
Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu
Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus vermijdt sulfateren van accu's en vereist geen bewaking
Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing
Met rubberen voeten en afneembare rubberen randbescherming voor flexibel en veilig gebruik op en in het voertuig
Afneembare kabel voor gemakkelijke kabelroutering via het motorcompartiment
Ventilatorloos ontwerp voor presentatie zonder stoorgeluiden
Eenvoudige bediening met aan/uitknop
Laad accu's met een restspanning > 2 V
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
LED-display
Werkplaats
- Klantenservice /accu opladen – voor 12V-accu's (zie tabel met accutypen)
- Diagnose - stabiliseert 12V-boordaccu's voor voertuigdiagnose tot 32 A
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 14,4 V, tot 32 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Opslag - druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!