Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pro 6 batterijlader
Inclusief 4 vooraf opgeladen AA-batterijen en 4 vooraf opgeladen oplaadbare AAA NiMH-batterijen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snel opladen met zacht voorladen
- De lader laadt de batterijen tot 800 mA snel en gecontroleerd op
- Een zwakke of diep ontladen batterij kan indien nodig vooraf worden opgeladen met een lage stroomsterkte
- De batterijen worden in het apparaat volledig opgeladen gehouden door middel van oplaadpulsen
- Het volledig geautomatiseerde oplaadproces in 7 stappen maximaliseert de levensduur en prestaties van de batterijen
Snelle capaciteitstest en batterijanalyse
- Onmiddellijk nadat de batterij is geplaatst, bepaalt de snelle capaciteitstest de restlading van de batterij, die gedurende 5 seconden op het driekleurige LED-paneel wordt weergegeven
- Het batterijgedrag van de cel wordt geanalyseerd en geëvalueerd om te bepalen of de batterij nog steeds betrouwbaar kan worden gebruikt of defect is
IQ-uitschakeling
- Verschillende beveiligingsmechanismen beschermen de geplaatste batterijen tegen oververhitting en overlading
USB-type-C
- De oplader maakt gebruik van een meegeleverde USB-oplaadkabel van het type C
Voor 4 oplaadbare AA- en AAA-batterijen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!